PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Multifix, doslock för apparatdosa, Ø90mm, snäppfastsättning BP, Vit RAL9003
Ge din interiör en stilig touch och skydda spänningsförande ledningar med Schneider Electrics Multifix-doslock. Detta 1-vägs täcklock är utformad för apparatdosor. Locket skyddar anslutningarna av spänningsförande ledningar inuti apparatsdosan från att komma åt av allmänheten. Täcklocket monteras med hjälp av snäppfastsättning. Doslocket är runt med en diameter på 90 mm. Lockets färg är vit (RAL 9003). Tillverkat av polyamid 6-material. Driftstemperaturen är från -25 °C upp till +60 °C. Locket uppnår en kapslingsklass om IP30.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Djup
Form
Diameter
Plomberbar
Material
Typ av fastsättning
RAL-nummer (liknande)
Med skruvar
För dosor/kapsling diameter
Med kabelutgång
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum