Den här Resi9-produkten är en frånskiljare. Det är en 3-polig lastfrånskiljare med 40A märkström vid 415VAC. Den här frånskiljaren används för manövrering (öppning och stängning av kretsar under belastning). Den här produkten används också för frånkoppling av belastade elektriska kretsar som redan är skyddade mot överbelastning och kortslutningar. Elektrisk uthållighet upp till 10000 cykler. Mekanisk uthållighet upp till 50000 cykler. Ui:s nominella isolationsspänning är 500 VAC. Den har en Uimp-klassad impulsspänning på 6kV. Driftfrekvensen är 50Hz eller 60Hz. Den kan monteras på en DIN-skena för normmontage. Dess bredd är 6 st enheter om 9 mm, totalt 54 mm. Måtten är (B) 54 mm x (H) 81 mm x (D) 70,5 mm. Produktens vikt är 232 g. Färgen är vit (RAL9003). Enligt standard IEC 60529 är skyddsgraden IP20 och IP40 monterad i en normkapsling. Drifttemperaturen är mellan -25 °C och 60 °C. Förvaringstemperaturen är mellan -40 °C och 85 °C. Den här produkten uppfyller standard EN/IEC 60669-2-4.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Spänningstyp
Omkopplingsfunktion
Med signallampa
Inbyggnadsdjup
Märkström
Märkspänning
Antal poler
Kortslutningshållfasthet (lcw)
Nominell omkopplingskapacitet
Bredd i antal modulmellanrum
Prägling/Indikering
kalottfärg
Kapslingsklass (IP)
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal kontakter, växlande (CO)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
GWP-total (A1-A3)