Kortläsare Prox-66 ansluts till RCO DB eller DIO enheter.
Läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och erbjuds med lästekniken PROX EM4102/4200.
Prox-66 passar lika bra ute som inne och är en av marknadens minsta beröringsfria läsare, vilket gör den både diskret och lättplacerad. Läsaren kan monteras på dörrkarmen eller direkt på dörren. Prox-66 klarar hårda tag som slag, sparkar samt eld med
öppen låga. Prox-66 är utförd i makrolon som är ett mycket slagtåligt material.
Strömförbrukning: Max 34mA @24VDC.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Material
Drifttemperatur
Fungerar i nätverk
Typ av lästeknik
Max. antal dörrar
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Kapslingsklass (IP)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum