PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Oljefylld elradiator. Enkelpanel, höjd 500 mm, längd 400 mm. Effekt 300W. Spänning 230V.
Normaltempererad radiator med elektronisk termostat och energisparfunktion genom temperatursänkningsautomatik. På- och avfunktion. Väggkonsoler samt väggdosa för elanslutning ingår. Sköljtätt utförande, godkänd för montage i våtutrymmen. Förberedd för maxtemperaturbegränsning (max 23°C i rummet) och fjärrstyrd extern temperaturreglering. Kan kopplas om för lågtempererat utförande (max 60°C yttemperatur). Samtliga detaljer i Pax 3000-serien är återvinningsbara. IP24 / S-märkt / CE
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Skyddsklass (IEC 61140)
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
RAL-nummer
Vikt
Med tidsbrytare/timer
Uppvärmningseffekt
Med fjärrstyrning
Överhettningsskydd
Frostskyddskrets
Effektstyrning
Programmerbar
Lämplig för bussanslutning
Digital indikering
Material värmeelement
Med närvarodetektor
Elanslutning
Monteringsriktning
Matningsspänning
Frekvens matningsspänning
Adaptiv (självlärande)
Kapslingsklass (IP)
Med dekorativ yta
Placering reglerpanel
Kan styras via app
Olje-/vätskefylld
Förbrukningsindikator
Känner av öppet fönster
"Antal ""Pilot wire"" kommando"
Material front
Lämplig för trådlös fjärrkontroll
Luftutblås
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum