2. Ledvance - Effektiv butiksbelysning med LED-armaturer

TRACKLIGHT SPOT - EFFEKTIV BUTIKSBELYSNING

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT är kompakta LED-spotlights i funktionell design för 3-fasskenor. Ra>90 gör armaturen idealisk för användning i butiker, på utställningar och andra applikationer där hög färgåtergivning är viktigt. Armaturen sätter spännande ljusaccenter på utvalda produkter eller utställningsföremål.
 
En utbytbar reflektor med spridningsvinkel på 24° medföljer. Reflektorer med 15° och 38° spridningsvinkel finns som tillbehör (beställs separat). Hög energieffektivitet, låga underhållskrav och låga driftkostnader tack vare LED-teknologi.

 
 

PRODUKTEGENSKAPER:

     
  • Robust armaturhus i pressgjuten aluminium
  • Finns i färgerna mattvit, mattsvart och betonggrå
  • Ra ≥ 90, SDCM ≤ 3 och UGR < 16
  • Rotationsvinkel: 350°, lutningsvinkel: 90°
  • Medföljande 3-fasadapter kompatibel med de flesta vanliga skenor (som NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC )
  • Lågt flimmer
  • 5 års garanti
 
 

APPLIKATIONSOMRÅDEN:

     
  • Direktersättning av armaturer med urladdningslampor
  • Accentbelysning
  • Gallerier, museer
  • Butiker, omklädningsrum, skyltfönster
  • Hotell, restauranger, affärer
Produkt E-nummer     
Tracklight Spot 25W 3000K D75 Ra90 vit 74 020 83   
Tracklight Spot 35W 3000K D85 Ra90 vit 74 020 85
Tracklight Spot 55W 3000K D95 Ra90 vit 74 020 87