2. Belysning för uteplatsen
Hidealite_decklights_toppbanner_NY.png

Rätt belysning till altanen

Att bygga trädäck är populärt och intresset bara ökar att ha det fint runt huset. Här tipsar experter från varumärket Hide-a-lite om hur villan eller fritidshuset ljussätts som bäst. Med rätt belysning kan man skapa rumskänsla på och kring altanen, där mysfaktorn är hög och kan njutas av året runt.

Om möjligheten finns – planera belysning i ett tidigt skede av bygget, det skapar bäst förutsättningar att lyckas med ljussättningen.

1. Samla ljusa tips och idéer

Samla tips och inspiration. Sociala medier som Pinterest och Instagram flödar av bilder som visar alltifrån stora genomtänkta belysningskoncept till hemmasnickraren som fått hjälp av sin elektriker att belysa sitt trädäck. Man kan ta en promenad och kika runt i grannområdet. Hur har andra gjort?

2. Vilka förutsättningar finns?

Tänk igenom vilka belysningsalternativ som skulle passa just detta bygge och vision. Vad har man för hustyp och stil, finns det fria väggytor? Lämpar sig integrerad belysning i trädäck, vägghängd belysning, ledande ljus i form av LED-strip under ett handräcke eller kanske alltihop? En kombination av belysning på olika höjder från altanen ut till buskarna i rabatten kan vara att föredra om man har en större trädgård.

3. Funktionell eller dekorativ belysning

För varje miljö man ljussätter är det bra att utgå från var man behöver ljus. Det kallas för funktionellt ljus och har till uppgift att vägleda besökaren, likt vägskyltar när man kör bil. Denna typ av belysning kan man skapa med till exempel fasadarmaturer. Med den dekorativa belysningen skapas istället ”rum i rummet” och förstärker det som gör rummet (altanen) unikt, exempelvis decklights i trädäck, men också med energieffektiva LED-strålkastare som belyser buskar och träd i trädgården. Funktionell och dekorativ belysning kan gå hand i hand. Det kan till exempel vara dekorativt att använda sig av belysning i trappor eller för att markera gångar, samtidigt som belysningen är funktionell.

4. Provbelys

Innan det är dags att installera belysningen är det läge att provbelysa på plats med lösa ljuspunkter – detta för att försäkra sig om placeringarna känns rimliga. Man kanske till exempel vill testa hur långt avstånd man vill ha mellan sina ljuspunkter, eller testa produkter med olika ljusstyrka eller ljusfärg som bäst smälter in i tänkt miljö.

När man bestämt hur man vill belysa ditt trädäck är det dags för installation. Ett stort lycka till med belysningsplaneringen av trädäcket i sommar. Vill du ha fler tips på belysning utomhus?

Läs mer om trädgårdsbelysning
Responsive image Responsive image Responsive image

7761570.png
HIDE-A-LITE
Projektorstrålkastare med multichipteknik och 25° reflektor, 124lm. Armaturen är IP65.
Lägg i kundvagn
7748050.png
NORLYS
Asker Pollare Grafit 9,5W LED 3000K 585 Lumen ut Klass 1. Brinntid 50 000h IK9 IP65.
Höjd 65 cm. Symmetrisk ljus.
Lägg i kundvagn
7763175.png
ZEBRA
Decklight Deep 1W/2W LED. IP65. Färgtemp 3000K, RA82, ljusflöde 80lm-350mA,
140lm-700mA.
Lägg i kundvagn
7505729.png
HIDE-A-LITE
LEDstrip 230V IP65 LowLum 2700K lpm, 120°, 1,5W/m, 150lm/m, Ra>80. Livslängd L70 90.000h. Måttbeställs.
Lägg i kundvagn
7464917.png
UNILAMP
Komplett infälld lågbyggande downlight 1x8W 2700K. Levereras med dimbar driver.
Ra95, IP44,
Lägg i kundvagn