PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
FQAR-PG är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumskärmad och HFFR-mantlad styrkabel med runda fåtrådiga ledare av förtent koppar kablade i par. Kabeln är försedd med en rivtråd för att förenkla skalning.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Nominell ledararea
Material kärnisolering
Partmärkning
Vikt
Biledare
Märkspänning U
Färg yttre mantel
Ledarform
Material ledare
Material yttre mantel
Kategori ledare
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
Färg mantling kärna
Märkspänning U0
Skärm
Antal ledare/kärnor
Halogenfri (IEC 60754-2)
Max. tillåten temperatur ledare
Ytterdiameter (ca)
Med skyddsledare
Lågtemperaturbeständig (EN 60811-504+505+506)
Ledaryta
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
Kabelgeometri
Resistans ledare vid 20°C
Märkning ledare (HD 308 S2)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)