PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kabelstege tillverkad i varmförzinkad (55 µm) stålplåt som är användbar i miljöklass max C4. Perforerade pinnar där andra pinnen i var ände är sluten. Den hålade sidan medger montage av avgreningar, vinkelfästen mm. Dessutom medger formen på profilen att kablar upp till 19 mm i diameter kan utnyttja över 98% av stegens bredd. Pinnavstånd: c-c 250 mm. Brottlast: mer än eller lika med 1,7 ggr maxlast.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Bredd
Höjd
Ytskydd
Vikt
Typ av stegpinne
Perforering i sidan
Materialkvalitet
Längd
Drifttemperaturområde
Material
Användbar area
Bygglängd
Typ av sidoprofil
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand
Centrumavstånd stegpinnar
Stegpinnens fastsättning
Typ av belastingstest (IEC 61537)
Vertikal kabelstege
Möjligt konsolavstånd
Säker arbetsbelastning med stödavstånd 2,0 m (IEC 61537)
Säker arbetsbelastning med stödavstånd 3,0 m (IEC 61537)
Säker arbetsbelastning med stödavstånd 4,0 m (IEC 61537)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)