PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Kopplingsdosa IP65 grå, för utanpåliggande montage, även utomhus. UV-beständig och självslocknande.
IP65-klassad kopplingsdosa kopplingsdosa för utanpåliggande montage i modern smutsavvisande design och i en modern grå kulör (RAL7037) kallad Dusty grey.
Den har tre integrerade införingsnipplar per sida och fyra i botten. Det går att öppna på baksidan så att man kan dränera om det blir nödvändigt. Kopplingsdosan klarar 16mm installationsrör direkt genom gummimembranen utan rörmuff. Dosans skruvhål är tätade med membran. En helt tom dosa rymmer 173ml.
Produkterna är tillverkade i slagfast halogenfri termoplast, har god UV-beständighet och är självslocknande (UL94). Plastmaterialet Polykarbonat (PC) är speciellt känt för sin extremt goda slagstyrka både i kyla och vid hög temperatur och bibehåller sina egenskaper bra även efter lång tids utomhusexponering. Materialet är resistent mot svaga syror, alifatiska kolväten, paraffin, alkoholer (ej metanol). Däremot är den inte så beständig mot olja, fett och lösningsmedel. Polykarbonat (PC) bör ej utsättas för varmt vatten +60°C över en längre period. Kopplingsdosan uppfyller standarden EN 60670-1:2005 + A1:2013.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Djup
Form
Ytskydd
Utrustad med
Nominell isolationsspänning
Längd
Plomberbar
Drifttemperaturområde
Material
Antal intag
RAL-nummer (liknande)
Fastsättning lock/kåpa
Max. ledararea
Med avskärmning
Väderbeständig
Kapslingsklass (IP)
För rördiameter
Intag bakifrån
Ihopkopplingsbar
Typ av kapslingsgenomföring
Utförande lock/kåpa
Gjutbar
Gjutmassa medföljer
Transparent lock/kåpa
Montering i jord/mark
Montering under vatten
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum