Ett komplett upphängningssystem med justerbart lås som regleras enkelt med en knappfunktion i ena ändan och en loop i andra ändan, för att dra runt en balk t ex och skapa en förankringspunkt. Produkten levereras i 10-pack från leverantören och är tillverkad enligt EN 12385. Vajerupphänget används för att hänga upp armaturer, spotlight- och strömskenor samt ventilationskanaler. Det är godkänt för belastningar från 15 kg upp till 325 kg beroende på modell, med en säkerhetsfaktor på 5:1. Konstruktionen består av ett hus i ZA2-zink, en kil i sintrat stål som är härdat till minst 56 Rockwell C, en fjäder i rostfritt stål typ 302 samt en ändkåpa i UV-stabiliserad homopolymerpolypropen.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Längd kabel
Förreglingsmetod
Med dekorativ yta
Typ av avslutning
Ändinfästning
Diameter kabel
Material låsanordning/spännare