Minibrytare, Acti9 iC60N, 3 P, 3 A, C-kurva, brytförmåga 6 kA vid 400 V AC enligt EN60898, 50 kA enligt EN60947-2
Dvärgbrytare för bostadsinstallationer samt kommersiella och industriella installationer. Dvärgbrytarna är försedda med dubbla anslutningar på bägge sidor VisiTrip för felindikering samt VisiSafe för indikering att huvudkontakterna är frånskiljda.
TEKNISK DATA
Märkspänning: 230/400VAC.
Anslutningar: dubbla tunnelanslutningar på båda sidorna, den övre för flexibel kabel max: 16mm² för märkströmmar t.o.m. 25A. 25mm² för märkströmmar 32-63A.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Spänningstyp
Inbyggnadsdjup
Märkström
Märkspänning
Frekvensområde
Utlösningskarakteristik
Nominell isolationsspänning
Strömbegränsningsklass
Överspänningskategori
Föroreningsgrad
Bredd i antal modulmellanrum
Explosionssäker
Förlusteffekt
Kapslingsklass (IP)
Antal avsäkrade poler
Parallell omkoppling neutralledare
Anslutningsbar ledararea entrådigt
Anslutningsbar ledararea mångtrådig
Omgivningstemperatur under drift
Infällt montage
Tillsatsanordningar möjliga
Antal poler (totalt)
Brytförmåga vid kortslutning Icn EN 60898 vid 400 V
Brytförmåga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 230 V
Brytförmåga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 400 V
Impulsskydd märkspänning Uimp
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)