PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Restart/Autotest Jordfelsbrytare med automatisk återstart- och självtestfunktion. 4-polig 63A 30mA Typ A[IR] 7moduler
Restart/Autotest
Jordfelsbrytare med automatisk återstart- och självtestfunktion
Avbrottsfri motionering
Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög.
Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotestenheterna utför periodiskt ett test av sin egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts.
Automatisk återstart
Jordfelsbrytare kan lösa ut även p.g.a. temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen.
ReStart Autotest enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen, och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.
Tekniska data
Enligt norm och standard: EN 61008-1 samt EN-50557 ( Automatiskt återstartande enheter)
För användning i nät: TT alt. TN
Nominell spänning Un: 230 / 400 V
Isolationsspänning Ui: 2500 V
Nominell frekvens: 50 Hz
Nominell märkström In: 25 ,40 samt 63 A
Märkfelström: IDn 30mA alt. 300mA
Antal poler: 2 alt. 4-poler
Anslutningar: Max area mjukledare 25mm², enkel ledare 35mm²
Mekanisk livslängd: 4000 mekaniska återstarter
Kapslingsklass: IP20
Apparatdjup: 78,8 mm
Apparathöjd: 107,5 mm
Apparatbredd : 5 alt. 7 moduler , 89,2 alt.124,8 mm
Fästanordning: Dubbla anslutningsfjädrar
Omgivningstemperatur: Drift -25°C ... +50°C
Omgivningstemperatur: Drift -25°C ... +50°C
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Märkström
Märkspänning
Antal poler
Nominell felström
Läckströmstyp
Selektivt skydd
Kortslutningshållfasthet (lcw)
Nominell omkopplingskapacitet
Överspänningsströmkapacitet
Bredd i antal modulmellanrum
Korttidsfördröjd utlösning
Kapslingsklass (IP)
Märkbrytström för tillsatsapparat
Märkspänning tillsatsapparat
Manöverspänningstyp för hjälpkretsar
Tillsatsanordningar integrerade
Tillsatsanordningar monterade vid leverans
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1