Ett robust och utrymmeseffektivt markmätarskåp för moderna installationer.
EMMC125TE63 är ett komplett markmätarskåp typ C, utformat för tillförlitlig mätning och distribution av el vid tomtgräns. Skåpet är tillverkat i Magnelis® med slagtålig pulverlack och uppfyller IP44-klass, vilket gör det idealiskt för nordiska väderförhållanden och tuffa miljöer.
Flexibel bestyckning – smarta detaljer.
Med 20 modulplatser för valfria DIN-komponenter och separat plats om 4 moduler för överspänningsskydd, erbjuder skåpet gott om utrymme för anpassade lösningar. Den integrerade bärplattan i trä gör installation av mätare enkel och stabil.
Typ C - Mindre markmätarskåp med central plats för centraldel, för kunds strömbrytare, gruppsäkringar samt apparater för byggström.
Inbyggd tillfällig el – redo från start.
Utrustat med 1x Schuko 10A och 1x CEE 16A för tillfällig elförsörjning, skyddat av personskyddsbrytare. Uttagen sitter bakom låsbar lucka med kabelgenomgång för högsta säkerhet.
Smart anslutning för alla nät.
Skåpet levereras med inkommande plint 1,5–50 mm² AL/CU och dubbel utgående plint 1,5–25 mm² AL/CU (EKS525). Ett överkopplingsbleck mellan PE och N möjliggör användning i både TN-C och TN-S-system.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
RAL-nummer
Med monteringsplatta
Märkström
Material
Antal fördelningsrader
Antal mätarplatser
Anslutningsutrymme strömsida
Kapslingsklass (IP)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum