PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
ABB Terra AC laddbox ger säker laddning av elbilar med upp till 22kW/32Amp (3-fas) alt. 7,4kW/32Amp (1-fas) laddeffekt. 3-fas modeller kan även anslutas med 1-fas.
Välj mellan typ-2 uttag eller 5m fast kabel med typ-2 handske. Som tillbehör finns extra laddkabel 7m, 16A eller 32A, typ-1 eller typ-2.
Alla modeller har inbyggd kommunikation med WIFI, bluetooth, ethernet, modbus via RS485, OCPP1.6 J. För mobil uppkoppling välj 4G modell.
Med inbyggda smarta lasthanteringsfunktioner minimeras risken för överbelastning av fastighetens huvudsäkring. Lasthantering kan styras av Terra AC laddboxen lokalt med hänsyn övrig elförbrukning i anläggningen alternativt med hjälp av den tillhörande moltjänsten ChargerSync Portal.
Med tillhörande digitala produkter ChargerSync App (app för enskilda användare), TerraConfig (app för installatörer) och ChargerSync portal (portal för brf, företag och organisation för att hantera en grupp av laddare) är Terra AC en komplett lösning.
Terra AC är öppen för integration till externa betaltjänster via OCPP1.6 J.
Med tillhörande användarappen ChargerSync App nås laddarens viktiga funktioner:
- Starta/stoppa laddning
- Schemalägg laddning
- Hantera RFID kort
- Se och exportera laddstatistik
- Övervaka laddning
- Inställningar för lasthantering
- Uppdatering av laddaren
- Inställning av output- och inputkontakter
Vid installation konfigureras Terra AC enkelt med hjälp av installatörsppen TerraConfig. Med hjälp av TerraConfig säkerställs bland annat att inställningar för max last, internetuppkoppling och eventuella inställningar för 3e parts tjänst via OCPP är korrekta inför första användningen.
Bredd
Höjd
Djup
Med display
Material hus/kapsling/stomme
Nominell anslutningseffekt
Slagtålighet (IK)
Kapslingsklass (IP)
Antal uttag CEE (IEC 60309)
Antal laddningspunkter
Med kopplingsdosa
Antal jordfelsbrytare typ A
Antal jordfelsbrytare typ B
Max. effekt per laddningspunkt
Antal fordonskontakter typ 1
Antal fordonskontakter typ 1 CCS
Antal fordonskontakter typ 2
Antal fordonskontakter typ 2 CCS
Antal kontaktuttag typ 2
Antal fordonskontakter GB AC
Antal fordonskontakter GB DC
Antal kontaktuttag GB
Antal kontaktuttag typ 3
Antal fordonskontakter CHAdeMO
Antal hushållseluttag
Med energimätare
Med minibrytare (MCB)
Med stöd för IFTTT
Längd laddkabel
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Anslutning installationssida
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum