PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Multiflänsar i RAL7035 och RAL9001 och med membrangenomföringar för varierande kabelstorlekar och för installationer både inom- och utomhus. Flänsarna har en stålkärna som ger stabilitet och garanterar hög IP-klassning. Tillverkade av TPE-SEPS (plast/gummi) material. Flänsarnas konstruktion med dubbla membrangenomföringar gör att kabelförskruvningar inte används. Med varje FL21-fläns medföljer expandernitar för montering av flänsen på kapslingsskåp. Expanderniten monteras enkelt från utsidan av skåpet. Användandet av expandernitar garanterar IP55 enligt provning av FIMKO. Design: IP65/IP55. TPE-SEPS Halogenfria UV-stabiliserade och resistenta mot olja. Provade och certifierade av FIMKO enligt SFS 4698: 2006, EN 60529: 1991 +A1: 2000. Vid utomhusanvändning och om skyddsklassen är IP65 bör flänsarna monteras med skruv och mutter. EHTB1310G levereras exkl. expandernitar. EHTC2117G/ EHTC2117W är utförda med enkel membrangenomföring för IP55. Användningstemperatur: Från -40°C till +130°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Modell/Utförande
Ytskydd
Förpräglad
Typ
Gängtyp
Material
Antal anslutningshål
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum