PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Signallampa metall, klar lins, 22mm med hållare och LED-modul 24V AC/DC, skruvanslutning
Siemens system med tryckknappar 3SU finns i plast och metall och kan väljas för hål med en diameter på 22,5 respektive 30,5mm. Det finns ett stort utbud av knappar, vred, lås, nödstopp etc. vilka kan väljas med eller utan belysning. Signallamporna är genomgående med LED-element vilka finns för en mängd olika spänningar för AC och DC. Gemensamt för de här är att de är testade och godkända för högsta skyddsklass IP69K. Utöver konventionella kontaktblock så kan systemet även användas med moduler för Profinet, As-i och I/O-Link.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Diameter hål
Spänningstyp
Antal indikeringsljus
Nominell driftspänning Ue
Bredd öppning
Höjd öppning
Med ljuskälla
Med frontring
Typ av lins
Typ av lins
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2