PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
PoE-switch 8 portar 10/100/1000 Mbps, managerbar. För montage på DIN-skena.
Miniswitch med aluminiumchassi för DIN-skena, med 8 PoE-portar. Hastighet 10/100/1000 Mbps. Stödjer IEEE 802.3af/at (PoE och PoE+) Kräver ingen konfiguration, men kan konfigureras för exempelvis VLAN. Gigamedia strömförsörjning DIN 120W, Enr: 5170727, el
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Bredd
Höjd
Djup
Antal portar 100 Mbps SC
Antal portar 1000 Mbps RJ45
Antal portar 100 Mbps ST
Max. effektförbrukning
Ethernet
Antal portar 10/100 Mbps RJ45
Antal portar 1000 Mbps SC (SX)
Antal portar 1000 Mbps SC (LX)
Antal modul-slots
Max. antal omkopplare som kan stackas
Antal portar 10/100 Mbps M12
Antal portar 10/100/1000 Mbps RJ45
Antal portar 1000 Mbps GBIC
Antal portar 1000 Mbps Mini GBIC
Antal portar RJ45/Mini GBIC kombinationsportar
Lager 2
Lager 3
Hanterbar
Kapslingsklass (IP)
Antal övriga portar
Antal portar 100/1000 Mbps Mini GBIC
Antal portar 10 Gbps Mini GBIC
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Antal portar PoE
Max. kapacitet PoE
Antal portar 100 Mbps
Antal portar 1000 Mbps POF
Antal portar 40 Gbps Mini GBIC
Antal portar 100 Gbps Mini GBIC
Antal portar 10 Gbps RJ45
Redundant strömförsörjning
Kompatibel med Grade2TV till XP-C 90-483
Kompatibel med Grade3TV till XP-C 90-483
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum