Detta Modicon power supply ABLS reglerade och switchade nätaggregat spänningsmatar manöverkretsar med likspänning. Dess matningsspänning på ingången är 100 V till 240 V AC och 140 V till 340 V DC, har en märkutgångsström på 5 A vid 24 V DC och en märkeffekt på 120 W. Den är idealisk för att leverera den likspänning som krävs inom, kommersiella och bostadsapplikationer såsom transport, förpackning, kontroll, livsmedel, gruvdrift, olja och gas och vatten och avlopp. Den installeras på en omega-skena eller fixeras med skruv. Dess bredd är 40 mm, dess höjd är 123,6 mm, dess djup är 117,6 mm. Den säkerställer ett skydd mot överbelastning och kortslutning med automatisk omstart efter att källan till överbelastning/kortslutning har åtgärdats. Den väger 0,550 kg. Det är en strömförsörjning för industriellt bruk. Den överensstämmer med EN62368-1, ENIEC61010-1/2-201, ENIEC61204-3, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2-3, UL62368-1, UL61010-2-201/- 1-201, CSAC22.2No62368-1/No61010-2-201/No61010-1 standarder, och certifierad av CE. Den har på framsidan en lysdiod som indikerar närvaro av DC-utgångsspänning och en QR-kod för tillgång till den senaste tekniska dokumentationen.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Inbyggnadshöjd
Lämplig för väggmontering
Inbyggnadsbredd
Lämplig för elcentral (normutförande)
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Utspänning stabiliserad
Typ av elanslutning
Lämplig för montage på skena
Stabiliserad
Kapslingsklass (IP)
Direktmontering möjlig
Första utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Kortslutningssäker
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Max. utgångsström 1
Nominell utgångsspänning 1
Nominellt värde utström 1
SIL (IEC 61508)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2