PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
DIO-enhet för larmsektioner och / eller anslutning av kortläsare&kringutrustning. SSF 1014 Larmklass 2 godkänd.
DIO-enhet för larmsektioner och / eller anslutning av max två kortläsare (en inläsare&en utläsare). Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS-485.
Vid anslutning av en 509-läsare ska omvandlarkortet TB-485 anslutas på terminalbussanslutningen.DIO-5084 LK2, har 8 st ingångar (dubbelbalanserade eller strömslinga med återställning)&4 st utgångar (2 st relä&2 st Opto).
Intern 12V-spänningsomvandlare för att bl.a kunna driva IR-detektorer.Certifierad enligt SSF 1014, Larmklass 2, certifikatsnummer: 8-561.
Strömförbrukning: Utan last alla ut-/ingångar aktiva, max 109mA @24VDC.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Material
Drifttemperatur
Fungerar i nätverk
Typ av lästeknik
Max. antal dörrar
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Kapslingsklass (IP)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum