Automatikskåp IP55, innehållande EMDR-10 temperatur och fuktstyrning för tak, säkring, jordfelsbrytare. Givare ingår
Komplett automatikskåp IP55 i plast eller plåtkapsling. Avsedd för värmekabelanläggningar för hängrännor och stuprör. Apparatskåpet är utrustad med EMDR-10 temperatur- och fuktstyrning för energieffektiv drift. Temperatur- och fuktgivare ingår. Fuktgivaren skall placeras på ett representativt ställe i hängrännans lägsta punkt i söderläge. Temperaturgivaren placeras i norrläge väl utsatt för kyla. Mått: H600xB600xD200
Monteringsmetod
Bredd
Höjd
Djup
Låsbar
Med eluttag
Antal faser
Avsäkring
Med genomskinligt lock/kåpa
Överspänningsskydd
Material hus/kapsling/stomme
Kapslingsklass (IP)
Antal personskyddsautomater
Antal jordfelsbrytare 300 mA
Antal jordfelsbrytare 30 mA
Antal direktgrupper
Antal grupper efter jordfelsbrytare
Antal ljusgrupper
Antal poler huvudomkopplare
Med ringledningstransformator
Spisgrupp lämplig som starkströmgrupp
Totalt antal grupper
Huvudbrytare märkström
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH