2. Philips - Coreline TownTune & Malaga
Outdoor Banner_philips.jpg

Gatubelysning för din säkerhet

 

TownTune är en energieffektiv LED-armatur som ger dig hemmakänsla även när du är ute på gatorna. Serien erbjuder den senaste teknologin för optimal prestanda, ljuskvalitet och anslutning. TownTune finns i tre olika utförande vilket gör det möjligt att anpassa belysningen i olika kvarter och stadsdelar för att skapa en egen identitet i området.

 
Fördelar med TownTune:
 
  • - Mångsidig: utmärkt prestanda i kombination med ett brett urval av ljusfördelningar, ljusflöden och armaturhus gör TownTune lämplig för många olika användningsområden.
  • - Lätt att underhålla: tack vare Philips Service-etiketten, och Philips SR-uttaget \(System Ready\) gör det möjligt att para ihop produkten med belysningsstyrning och programapplikationer.
  • - Robust: Slagtålig \(IK10\), hög kapslingsklass \(IP66\) och en lång livslängd på 100 000 timmar \(L85\)
  • - Optimerad total ägandekostnad och konstant ljusflöde \(CLO – Constant Light Output\) som tillval

Coreline Malaga LED är en prisvärd belysningslösning av hög kvalitet som gör det möjligt för kommuner att spara energi och minska distraherande ljus. Coreline Malaga LED erbjuder det perfekta alternativet till traditionella kvicksilverlampor och finns i två olika storlekar.

 
 
Fördelar CoreLine Malaga:
 
  • - Tillförlitlig kvalitet: armaturhus av pressgjuten aluminium och tempererat plant glas, IP65/IK08
  • - Driftdonet kan bytas ut.
  • - Tack vare att antalet byten av ljuskällor minskar i förhållande till SON-T är investeringen redan intjänad
  • - Realistisk energibesparing på upp till 50%.
 

 

TownTune användningsområden:


Stadsmiljöer, bostadsområden, stadskärnor, torg, cykelbanor, gångvägar, övergångsställen samt parkeringar.
 
ProduktE-nummer 
BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6MFQQ 62P 77 485 41
BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P 77 485 38
BDP265 LED35/830 II DM11 CLO 6MFQQ 62S 77 485 39
BDP265 LED35/740 II DM11 CLO 6MFQQ 62S 77 485 40
ZDP261 DR 79 103 89
ZDP262 DTC 79 103 90
ZDP263 DTD 79 103 91

Coreline Malaga användningsområden:


Gator, mindre vägar, bostadsområden och parkeringsplatser.
 
 
ProduktE-nummer 
LED small BRP101 LED37/740 II DM 77 277 72
LED large BRP102 LED55/740 II DM 77 277 73
LED large BRP102 LED75/740 II DM 77 277 74
LED large BRP102 LED110/740 II DM 77 277 75
AluRoad Acc. ZRP220 AD60/60 A5 77 712 66