2. Philips Coreline april
CoreLine höghöjds-armaturer har blivit uppgraderade
PhilipsCoreLine-armaturer kan ersätta sina traditionella motsvarigheter med lysrörslampor från 18 upp till 58 W. De är extremt effektiva, med energibesparingar på upp till 64 % jämfört med TL-D/T8-användningsområden och en livslängd på 50 000 timmar (L75). Den nya robusta konstruktionen ger dig ännu fler fördelar:
 
– Snabbare och mer flexibel installation tack vare längre reglage och förbättrade lås för enklare öppning och stängning
– Förbättrad elektrisk konstruktion möjliggör installation utan verktyg
– Bredstrålande ljusfördelning för mer effektiv belysning
– Ljusspridare med optik ger behagligt ljus
– Finns nu med två olika skydd: opaliserat och frostat.
 
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200 72 151 80
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200 72 151 81
 
 
Står du inför ett belysningsprojekt?
Ladda ned guiden "9 enkla steg hur du väljer rätt belysning".
 
Baserat på framgångarna för sin föregångare, har den nya generation 4,  en ökad prestanda och förbättrad design, samt högre kraft och längre livslängd. Den kan enkelt byta ut konventionella armaturer och har alla fördelar med LED-belysning. Det är enkelt att installera, och är kompakt för en enklare hantering. Sammantaget är Coreline höghöjds- armaturer det bästa valet när belysning verkligen betyder något.
 
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB 72 147 28
BY122P G4 LED250S/840 PSU WB 72 147 30