2. PipeLife - Fördel fördraget
Rexel Period banners 1200x250.jpg

Fördel fördraget – det snabbaste och enklaste sättet att få jobbet gjort

Fler och fler installerar fördragna elinstallationsrör. Pipelife erbjuder två attraktiva sortiment flexrör, tillverkade lokalt och med god tillgänglighet. Metermärkta och uppfyller EN 61386-22. PowerLine, förpackade i den smarta och uppskattade lådan, respektive PowerFlex, i ring eller långlängd på trumma.


​​​​​​​

Responsive image

 PowerLine – förpackade i den smarta och uppskattade lådan

  • Röret rätar ut sig i hela sin längd under utdragning
  • Okomplicerad förpackning
  • Enkelt montage
  • Användar- och transportvänlig
  • Miljövänligt emballage av enbart papp
  • Lätt att lägga tillbaka i lådan

Läs mer om PowerLine här
Responsive image

PowerFlex – nu också på trumma

  • Supersnabb installation
  • Ingjutningsbart, 750 N
  • Halogenfritt sortiment
  • Långlängd innebär färre byten av rulle och kostnadseffektiv vid större installationer.
  • Trumman passar de flesta kabelavlindare på marknaden.

Läs mer om PowerFlex här
Responsive image

Kompletta elinstallationer

Läs om de kompletta sortimenten elinstallation och kabelskyddsrör i den nya broschyren eller gå direkt till sortimenten på Pipelifes hemsida.

Ladda ner broschyren här



​​​​​​​

Elinstallation PowerLine

Ett enastående enkelt och ekonomiskt sätt att installera el-, telefon-, data-, antenn-, spotlight- och brandlarmskabel.

Tidsåtgången i installationsskedet kan reduceras med upp till 40%. Den patenterade och unika förpackningsmetoden medger att röret dras ut rakt i hela dess längd utan komplicerade och utrymmeskrävande vindor eller ställningar.

Se hela sortimentet