Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
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
Effektiv underskåpsarmatur med dubbelt uttag
Nya armaturen Brage från Exaktor är en effektiv och lättmonterad bänkbelysning med väl avbländad ljusbild som passar för till exempel kök, sjukhus eller andra arbetsmiljöer.
Standardvarianten av underskåpsarmaturen Brage har alltid dubbla uttag samt vippströmbrytare. Som special kan Brage dimmas med framkantsdimmer eller bakkantsdimmer. Armaturen monteras på undersidan av skåp, hylla eller liknande och genom att vända armaturlocket vid monteringen placeras uttagen åt önskat håll. Underskåpsarmaturen Brage tillverkas i Värnamo i två längder, 600 mm och 1200 mm.
Läs mer om underskåpsarmaturen Brage
Brage L600 DU 830
70 183 93
Brage L600 DU 840
70 183 94
Brage L1200 DU 830
70 183 95
Brage L1200 DU 840
70 183 96
Proton Lighting utvecklar och säljer armaturer till proffsmarknaden under varumärket Exaktor för både inomhus- och utomhusmiljö. Huvudkontor med utveckling och produktion finns i småländska Värnamo.