Charge Amps Halo är en 11 kW AC-laddare med 7,5 m fast kabel och ett extra 230V uttag (eluttag ger max 10 A).
Omfattas av 5 års garanti.
Laddboxen är uppkopplingsbar med LAN eller Wifi mot Charge Amps Cloud. Tillsammans med Charge Amps Amp Guard eller Enegic möjliggörs dynamisk lastbalansering.
Laddboxen kan koppla upp mot en extern CPMS (Charge Point management System) via API eller proxy via Charge Amps Cloud, för att utnyttja Charge Amps lastbalansering eller direkt via OCPP mot valfri OCPP kompatibel CPMS. Vid uppkoppling direkt mot en annan CPMS än Charge Amps Cloud, så behöver den externa CPMS:et erbjuda dynamisk lastbalansering.
Registrera alltid produkten via Charge Amps Partner Portal, skapa ett konto till Charge Amps Partner Portal innan du påbörjar konfigurationen: https://my.charge.space/partner
Konfiguration av Charge Amps Halo kan göra vis smartphone, surfplatta eller dator.
Välj Laddbox Halo 11 kW 3P 16A T2 100308 E-nr: 24 522 50, om laddstationen ska koppla upp mot en annan CPMS via proxy kunna utnyttja Charge Amps Cloud för lastbalansering och användning av Amp Guard eller Enegic.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Med display
Material hus/kapsling/stomme
Nominell anslutningseffekt
Slagtålighet (IK)
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Antal uttag CEE (IEC 60309)
Antal laddningspunkter
Antal jordfelsbrytare typ A
Antal jordfelsbrytare typ B
Max. effekt per laddningspunkt
Antal fordonskontakter typ 1
Antal fordonskontakter typ 1 CCS
Antal fordonskontakter typ 2
Antal fordonskontakter typ 2 CCS
Antal kontaktuttag typ 2
Antal fordonskontakter GB AC
Antal fordonskontakter GB DC
Antal kontaktuttag GB
Antal kontaktuttag typ 3
Antal fordonskontakter CHAdeMO
Antal hushållseluttag
Med energimätare
Med minibrytare (MCB)
Med stöd för IFTTT
Med inbyggd RFID-kortläsare
Nära fältkommunikation (NFC)
Nätverksanslutning via WiFi
Längd laddkabel
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Mobil kommunikationsstandard 5G
Nätverksaktiverad som master
DC-felströmsdetektering
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
Plug and charge (ISO 15118)
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Nätverksanslutning via LAN
Med MID-kompatibel energimätare
Statisk lasthantering integrerad
Lämplig för dynamisk lasthantering
Drift och konfiguration via app
Anslutning installationssida
Överensstämmer med kalibreringslagen
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1