Kontaktor, S0, 3-polig, 11kW, 25A, AC3, manöver 24VDC (PLC), fjäderanslutning med varistor och hjälpkontakt 1NO+1NC
Siemens kontaktorer 3RT2 för motorlaster AC3 finns i storlekar från 3kW upp till 250kW och är anpassade för motorer IE3/IE4. Storlekarna upp till 38A / 18.5kW kan väljas med skruv- eller fjäderanslutning. Kontaktorena kan väljas med en stor mängd olika spolspänningar från 24V AC/DC upp till 600V AC/DC. Flertalet storlekar finns dessutom med separat ingång för styrning direkt via utgång på PLC och säkerhetsrelä utan behov av hjälpande mellanrelä. I sortimentet finns moduler för anslutning till I/O-link och AS-i.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Lämplig för elcentral (normutförande)
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal huvudkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal huvudkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V
Nominell ström le vid AC-1, 400 V
Märkspänning matning vid DC
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Spänningstyp för manöver
Märkström Ie på AC-4, 400 V
Märkdriftström på AC-4, 400 V
Märkuteffekt (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum