PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 24 april klockan 19:30 till Lördag 01:45 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Astrid Pollare Corten 850mm hög 14,6W LED 3000K 362Lm 100 000h IP65 IK10 Klass1 Dimbar
Pollare i en modern design som passar både för offentliga och privata miljöer. Den ribbade konstruktionen är tillverkad i gjuten aluminium. Glas i opalt PMMA. Denna pollare finns i fler lackerade färgen än svart och corten-steel och även i två höjder 85 och 55cm . Finns med både 2700K , 3000K o 4000K, även med DALI2. Olika alternativ till fästanordningar finns som tillbehör.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Lamphållare/sockel
Ledararea
Med basplatta
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Ytskydd
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Lämplig för lampeffekt
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Med ljussensor
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Typ av belysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Ljusfördelare/spridare
Ljusutbyte
Utbytbart drivdon
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum