Snabbladdare, EVlink Pro DC, 150 kW, CCS2 + CCS2 , 3,6 m kabel med kabelupphängning, betalkortsterminal
Denna EVlink Pro DC-produkt är en snabbladdningsstation för alla elektriska fordon som är kompatibla med standarderna IEC61851-1 ed.3 och IEC61851-23. Denna laddstation är väggmonterad men kan även monteras på marken genom att använda en piedestal som beställs separat. IP-skyddsgraden är IP55. IK-skyddsgraden är IK10 och IK08 för touchskärm. Driftstemperaturen är mellan -30°C och 50°C med effektdegradering från 50°C. Fordonsanslutning är två 5 m fasta kablar med 1xCCS2 och 1xCHAdeMO fordonskontakt i varje ände, tillsammans med kabelhanteringslösning. Den nominella uteffekten är 60 kW. Laddaren levereras i trefas (L1+L2+L3+N+PE). Den nominella laddningsströmmen är 96 A vid 380 VAC till 415 VAC +/- 10% med en frekvens på 50 Hz. Den kan användas med ett TN-S / TNC-S eller TT-jordsystem. Den är också IT-kompatibel med en extra isolationstransformator på strömförsörjningen. Laddstationen är enkel att installera och kräver ingen tung utrustning. Den kan driftsättas via en bärbar dator ansluten till den inbyggda webbservern. Autentisering för användare kan göras via RFID eller NFC, QR-kodskanning eller fordonets MAC-adress. Laddstationen inkluderar en pekskärm som instruerar slutanvändaren hur man använder laddstationen. Skärmen ger också information om status för laddningen av fordonet. En flerfärgad lysdiod indikerar även status för laddningen och laddstationen. En nödstoppsknapp gör det möjligt att snabbt stoppa en laddning vid behov. Laddstationen kan också styras från OCPP-backend. Laddstationen inkluderar en RJ45 Ethernet-port för LAN-anslutning. Den inkluderar även Wi-Fi och 4G-modemanslutning. Laddstationen kan hanteras fristående eller i klustrad arkitektur med laststyrning och/eller användarautentisering. Parametrarna ställs in via en webbserver inbyggd i laddstationen. OCPP 1.6-kommunikationsprotokollet används för att ansluta till backendtjänster.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Med display
Lämplig för väggmontering
Material hus/kapsling/stomme
Lämplig för rörmontering
Nominell anslutningseffekt
Typ av matningsspänning
Inspänning
Slagtålighet (IK)
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Antal uttag CEE (IEC 60309)
Utgångsspänning DC
Max. utgångsström DC
Anslutningsbar ledararea
Antal laddningspunkter
Med kopplingsdosa
Antal jordfelsbrytare typ A
Antal jordfelsbrytare typ B
Max. effekt per laddningspunkt
Antal fordonskontakter typ 1
Antal fordonskontakter typ 1 CCS
Antal fordonskontakter typ 2
Antal fordonskontakter typ 2 CCS
Antal kontaktuttag typ 2
Antal fordonskontakter GB AC
Antal fordonskontakter GB DC
Antal kontaktuttag GB
Antal kontaktuttag typ 3
Antal fordonskontakter CHAdeMO
Antal hushållseluttag
Med energimätare
Med minibrytare (MCB)
Bärbar
Med stöd för IFTTT
Med inbyggd RFID-kortläsare
Nära fältkommunikation (NFC)
Nätverksanslutning via WiFi
Längd laddkabel
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Mobil kommunikationsstandard 5G
Mobil kommunikationsstandard 4G (LTE)
Med överspänningsskyddsmodul
DC-felströmsdetektering
Kontaktorsvetsdetektering
Med nyckelbrytare
Export av laddningsloggar
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
Plug and charge (ISO 15118)
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Nätverksanslutning via LAN
Med MID-kompatibel energimätare
Statisk lasthantering integrerad
Lämplig för dynamisk lasthantering
Backend inkluderad
Drift och konfiguration via app
Anslutning installationssida
Lämplig för golvmontering
Överensstämmer med kalibreringslagen
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
SVCH Substance 4
SVCH Substance 5
SVCH Substance 6