Primärswitchade strömförsörjningar för montering på DIN-/EN-bärskena. Den breda inspänningen (primärspänningen) gör att strömförsörjningarna kan användas i nästan hela världen samt i applikationer där höga krav ställs på driftsäkerheten. Samtliga strömförsörjningar är utformade för att passa i el-centraler/normkapslingar. Strömförsörjningarna i serien uppfyller normen för effektfaktorkompensering EN 61000-3-2 för installation på offentliga nät.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Inbyggnadshöjd
Effektförbrukning
Inbyggnadsbredd
Lämplig för elcentral (normutförande)
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Utspänning stabiliserad
Typ av elanslutning
Lämplig för montage på skena
Stabiliserad
Kapslingsklass (IP)
Direktmontering möjlig
Första utgångsspänning
Andra utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Märkmatningsspänning DC
Kortslutningssäker
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Max. utgångsström 1
Max. utgångsström 2
Max. utgångsström 3
Nominell utgångsspänning 1
Nominellt värde utström 1
SIL (IEC 61508)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum