Golvbox 8808T är tillverkad i aluminium, har lock i rf stål för 6mm golvmaterial, justerbart i höjd. Plats för 8 uttag.
Golvbox 8808 är en golvbox med endast 62mm djup för lokaler med normalt slitage.Golvbox 8808är tillverkad i rostfritt stål och har plats för 8 uttag.Locket är justerbart i höjd +5mm för perfekt passning till golvet, har uttag för kabelutgång och finns i 4 varianter.
Varianten med lock för parkett eller sten installeras i liv med rågolv, därefter kan golvmaterial läggas på locket precis som på golvet i övrigt.
Kabelinföring:2x4xØ20mm
Max last:200kg
Skyddsklass:IP20
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Färg
Antal uttags-/apparatfack
Material hus/kapsling/stomme
Antal intag
Lämplig för ingjutning i betong
Med ursparning för golvbeläggning
Med skyddsram för golvbeläggning
Bredd inbyggnadsdimension
Längd inbyggnadsdimension
Min. inbyggnadsdjup
Lämplig för våtrengöring
Djup ursparning för golvbeläggning
Material lock
Lämplig för kanal under golv
Lämplig för ihåligt golv
Lämplig för inbyggnad i dubbelgolv
Utförande lock/kåpa
Lämplig för installation inomhus
Lämplig för installation utomhus
Med kabelutgång i lock
Lämplig för golv i datarum
Låsbart lock
Ytterlängd
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum