Timer, Basic, Fasta ställbara tidsintervaller, 15min, 30min, 1h, 2h, 4h och 8h Jussi
Fasta ställbara tidsintervaller, 15min, 30min, 1h, 2h, 4h och 8h. Etiketter med de fasta tidsangivelserna medföljer för att märka centrumplattan. 230Vac, 50Hz, 0 – 40°C, IP21, 2-polskoppling. 10A resistiv last och 2AX (lysrörslast). Skruvanslutningar max 2,5 mm2. Signallampa lyser där timern är igång.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument
Märkspänning
Monteringsmetod
Sammansättning
Färg
Modell/Utförande
Ytskydd
Inbyggnadsdjup
Kortaste omkopplingsintervall
Slumpgenerator
Astro-program
Märkström
Frekvensområde
Tidsinställning
Materialkvalitet
Max. effekt
Material
Typ av fastsättning
Med ljusstyrkesensoranslutning
Omformare ingång
RAL-nummer (liknande)
Transparent
Typ av yta
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Med stöd för IFTTT
Minsta djup på infälld installationsdosa
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa