Ljusbågsdetektor, Acti9 iARC, 1 P+N, 25 A, C-kurva, utan överström och kortslutningsskydd
Denna Acti9 iARC-produkt är en ljusbågsdetektor för detektering av ljusbågar och på engelska är benämningen för ljusbågsdetektor AFDD, Arc Fault Detection Device. Det är en 1P+N med 1 skyddad pol och 25A i märkström. Den nominella bryt- och tillverkningskapaciteten (Im) är 500A och en pols kapacitet och brytkapacitet (Im1) är 500A. Den nominella brytförmågan vid kortslutning (Inc) är 10000A och (Inc1) för en pol är 10000A i enlighet med EN/IEC 62606. Dess unika VisiTrip-indikator minskar felsökningstiden genom att visa den felaktiga kretsen och därmed göra det möjligt att snabbt identifiera eventuellt fel. Den har en elektrisk uthållighet som går upp till 10000 cykler och en mekanisk uthållighet som går upp till 20000 cykler. Ui-märkspänningen är 250VAC och begränsningsklass 3 (enligt EN/IEC60898-1). Produkten är anpassad för att monteras på en DIN-skena. Bredden i 9 mm delning är 4, dvs 2 normmoduler. Föroreningsgraden är 2. Produktens färg är vit (RAL9003). Måtten är (B) 36mm x (H) 91mm x (D)73mm. Den har skyddsgrad IP20 (enligt IEC/EN 60529 standard) och IP40 monterad i modulkapsling. Denna produkt är kompatibel med standard EN/IEC 62606.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Funktion
Spänningstyp
Märkspänning
Bredd i antal modulmellanrum
Nominell omkopplingsström
Antal felsignalkopplare
Apparatmontage
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal kontakter, växlande (CO)
Med autotest för jordledningsfunktion
Passar till max. antal linjer huvudkontakt (totalt)
Passar till max. strömhuvudkontakt
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)