PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kapsling gamma förmonterad 2x13 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare.
Förmonterad normcentral (normkapsling) gamma GD213SF (E-nr: 2290831) levereras med alla interna ledare mellan huvudbrytare och jordfelsbrytare förbundna och med en fasskena till tre minibrytare per rad. Fasskenan fortsätter nästan hela raden ut (en tomplats) på raden. Det är nu enkelt att snäppa fast minibrytare och ansluta till QuickConnect-fasskenan. Centralen består av en huvudbrytare HAS340, en jordfelsbrytare CDS425R, sex minbrytare MCS110 samt två fasskenor KDN363N. TomaCentraler är CE-märkta och miljöbedömda vid leverans. Ingen ny CE märkning behövs vid utökning med hager minibrytare.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Djup
Låsbar
RAL-nummer
Antal rader
Med eluttag
Typ av betäckning
Antal faser
Avsäkring
Utlösningskarakteristik
Utbyggnad möjlig
Med genomskinligt lock/kåpa
Överspänningsskydd
Material hus/kapsling/stomme
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av förslutning/stängning
Kapslingsklass (IP)
Antal personskyddsautomater
Antal jordfelsbrytare 300 mA
Antal jordfelsbrytare 30 mA
Antal grupper efter jordfelsbrytare
Antal ljusgrupper
Antal poler huvudomkopplare
Med ringledningstransformator
Spisgrupp
Spisgrupp lämplig som starkströmgrupp
Totalt antal grupper
Huvudbrytare märkström
Brytförmåga vid kortslutning Icn EN 60898 vid 230 V
Skydd inkommande RCD
Skydd hög integritet
Skydd delad last
Dubbla jordfelsbrytare RCD
Antal utgående grupper
Antal bågskyddsanordningar/AFDD
Med mätare
Antal 1-fas minibrytare (MCB)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument