T5-1000 Elektrisk Testare
Testare för 1000 V spänning, kontinuitet och ström
Alla modeller inkluderar följande:
•Löstagbara 4 mm-probar
•Instruktionsblad
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Strömförsörjning
Datalogger
Indikering
Mätområdesval
Verklig RMS-mätning
Kontinuitetstest
Gränssnitt
Kapacitansmätning
Frekvensmätning
Med decibelmätning (dB)
Momentanvärdeslagring
Infraröd-gränssnitt
Explosionstestat utförande
Bluetooth-gränssnitt
Resistanstest/diodtest
Induktansmätning
Lägsta upplösning spänning DC
Lägsta upplösning spänning AC
Lägsta upplösning ström AC
Lägsta upplösning resistans
Med konduktivitetsmätning
Max. mätområde spänning AC
Max. mätområde spänning DC
Max. mätområde ström AC
Max. mätområde resistans
Maxvärdeslagring
Multi-indikering
Mätkretskategori
Minvärdeslagring
Märktestspänning 100 V
Märktestspänning 1000 V
Märktestspänning 250 V
Märktestspänning 500 V
Relativvärdemätning
Toppvärdesminne
Pulskvotsmätningar
Kapslingsklass (IP)
Mätning temperatur
Mätning Milliohm med 4-trådsteknik (Kelvin-anslutning)
Mätning temperatur RTD
Temperaturmätning TC
Märktestspänning 10 V
Märktestspänning 50 V
Kabellängdsmått
Kabelsymmetritest för tvåtrådsanslutning a-b-E
Effekt- och energimått
Analys av övertoner/effektkvalitet
Rotationshastighetsmått
Automatisk kretsbrytare
Max. spänning mätkretskategori
Med bakgrundsbelysning
Mätartavla med linjär skala
Mätartavla med logaritmisk skala
Högspänningstest för motorlindningar
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1