Anslutningsmodul mot undercentral och telejack. Ansluts när PA-59 eller FreeCall skall användas inkl. mellanpropp och RJ 11.
TEKNISK SPECIFIKATION
- Matningspänning: 5-12 VDC / 12-24 VAC
- Strömförbrukning (i vila, utgångar inaktiva): 34 mA @ 24 VDC
- Strömförbrukning (utan last, alla utgångar aktiva): 72 mA @ 24 VDC
- Temperaturområde: +5ºC till +35ºC
- Mått Kapsling BxHxD (mm): 200x180x49
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Material
Drifttemperatur
Fungerar i nätverk
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Kapslingsklass (IP)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum