Dörrcentral för anslutning av max två kortläsare (en inläsare&en utläsare). Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS-485.
Vid anslutning av en 509-läsare ska omvandlarkortet TB-485 anslutas på terminalbussanslutningen.DB-50 har 2 st ingångar (obalanserade) och 1 st reläutgång.
Strömförbrukning: Utan last alla ut-/ingångar aktiva, max 47mA @24VDC.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Material
Drifttemperatur
Fungerar i nätverk
Typ av lästeknik
Max. antal dörrar
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Kapslingsklass (IP)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum