D-märkt kapslad allroundarmatur. Slimmad stomme av vitlackerad aluzink stål med gavlar av slagtålig plast. Kupa av opal linjeprismatisk akryl. Flexibelt montage dikt tak, väggkonsol, armaturskena eller lina. Anslutning via gavel eller ovansida. Som standard överkopplingsbar 5-polig plint. On/off.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ av anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Dimning DALI
Ljusfördelare/spridare
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
Lämplig för takmontering
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)