PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Trappcentral 32A med CEE-intag i olika bestyckningsvarianter för smidig hantering, placering på golv eller upphängning på vägg
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Huvudsäkring
Märkström
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)
Ansluten last
Antal mätarfält
Kapslingsklass (IP)
Antal jordfelsbrytare 300 mA
Antal jordfelsbrytare 30 mA
Antal minibrytare (MCB)
Antal poler huvudomkopplare
Märkspänning (värde)
Huvudbrytare märkström
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)
Antal jordfelsbrytare 10mA
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)
Antal CCE-uttag (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 13)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 15)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 23)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 25)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum