Kabelkanal smalslitsad.
En kanal som är idealisk för ledningar i små dimensioner vanligen använd i elektriska och elektroniska styrskåp. Denna kanal med begränsade sidoslitsar är stark och robust tack vare sin tjocka botten- och sidokonstruktion. Perfekt stabilitet garanteras även vid konsolinstallationer.
Kanalen är tillverkad av ett material med en elasticitetsmodul på mer än 3000 Npa vilket gör att kanalfingrarna kan öppnas och stängas upprepade gånger under ledningsdragningar även vid låga temperaturer utan att gå sönder. Maximal noggranhet och standardisering i serieinstallationer uppnås tack vare snäv konstruktionstolerans.
Godkännanden:
CE, UL, CSA
Material: Styv PVC, Självsläckande
Färg: Grå RAL 7030
Längd: 2000 mm
Arbetstemp: 5°C - 65°C
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Bredd
Halogenfri
Höjd
Flexibel
Typ av sidovägg
Självsläckande
Längd
Typ av fastsättning
Slitsavstånd
Slitsbredd/Öppningsmått
Med täcklock