Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
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
Twin – den smarta laddboxen för två bilar
GAROs nya laddbox Twin kan enkelt och effektivt ladda två bilar samtidigt utan att överbelasta fastighetens säkringar. Försedd med DC-felskydd och jordfelsbrytare typ A, erbjuder Twin en kostnadseffektiv och säker laddstation vid villan, flerbostadshuset eller arbetsplatsen. Med hjälp av ett kommunikationskort aktiveras många smarta extra funktioner såsom trådlös mjukvaruuppgradering, schemastyrd laddning och mobil styrning. GARO Twin uppfyller alla krav för Klimatklivet och Ladda bilen bidrag.
Upp till 32 laddpunkter i samma grupp
Välj en Twin Komplett \(kommunikationskort ingår\) som hemmaladdare för två bilar eller bygg ett system av 1 st Twin Komplett tillsammans med upp till 15 st Twin Modulär, alternativt GLB laddbox, om du behöver många laddpunkter. Twin kan även utrustas med RFID-läsare.
Produkt
E-nummer
Laddbox 2EV 22kW DCM-A
24 803 00
Laddbox 2EV 7,4kW DCM-A
24 803 02
Laddbox 2EV 7,4kW DCM-A W
24 803 06
Ladbox 2EV 22kW DCM-A W
24 803 07
Framtidens laddboxar heter GARO
GARO erbjuder smart, säker och effektiv fordonsladdning för alla typer av bilar i anslutning till flerbostadshus och arbetsplatser. Våra laddboxar är speciellt utvecklade för att klara det nordiska klimatet och är förberedda för lastbalansering. Lastbalanseringen aktiveras genom att installera en GARO Modbus energimätare i elcentralen. Tack vare inbyggd DC-felsökning och tekniksupport på svenska går att det går snabbt och smidigt att installera en laddbox från GARO, antingen på vägg eller stolpe.