Dubbelisolerad, halogenfri, UV- och väderbeständig kabel i slitstarkt utförande. Ledningen är speciellt framtagen för installation i solpanelsanläggningar och godkänd av TÜV med en förväntad livslängd på 25 år vid förläggning direkt i solljus. Kabeln är godkänd för markförläggning.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Nominell ledararea
Material kärnisolering
Märkspänning U
Färg yttre mantel
Ledarform
Material ledare
Kabelns parvisa skärm
Kabelns gemensamma skärm
Material yttre mantel
Kategori ledare
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
Märkspänning U0
Skärm
Antal ledare/kärnor
Max. tillåten temperatur ledare
Ytterdiameter (ca)
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Ledaryta
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
Specifikation kärnisolering
Specifikation material yttre mantel
Kabelgeometri
Resistans ledare vid 20°C
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum