Batteri Pixii Home 10 kW och 10 kWh komplett AC-kopplat system med PixiiBoxar och batterier (Shoto) utan smartmätare
Batteri Pixii Home 10 kW och 10 kWh komplett AC-kopplat system med PixiiBoxar och batterier (Shoto) utan smartmätare. Batteri för hemma marknaden för ökad egen användning av solenergi, effekttopskapning (Skär ned på avgifter till din nätleverantör genom att kapa topparna i din energikonsumtion), elprisarbitrage (Lagra energi från elnätet när den är billig och använd den när elkostnaden är hög) samt för att sälja stödtjänster FCR och FFR och generera intäkter, detta kräver frekvensregleringskittet. Kabinett med IP55-klassning. Kan installeras utomhus och klara omgivande temperaturer mellan 45° C och -20° C. Modulärt system som kan uppgraderas till 20 kW och 20 kWh vid behov.
Batteri Pixii Home 10 kW och 10 kWh komplett AC-kopplat system med PixiiBoxar och batterier utan smartmätare. Batteri för hemma marknaden för ökad egen användning av solenergi, effekttopskapning (Skär ned på avgifter till din nätleverantör genom att kapa topparna i din energikonsumtion), elprisarbitrage (Lagra energi från elnätet när den är billig och använd den när elkostnaden är hög) samt för att sälja stödtjänster FCR och FFR och generera intäkter, detta kräver frekvensregleringskittet. Kabinett med IP55-klassning. Kan installeras utomhus och klara omgivande temperaturer mellan 45° C och -40° C. Modulärt system som kan uppgraderas till 20 kW och 20 kWh vid behov.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Display
Fjärravläsning
USB-gränssnitt
Omgivningstemperatur
Typ av ingångsspänning
Överbelastnings-/temperaturskydd
Euro-verkningsgrad
Korttids spetslast
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Kommunikationsprotokoll
Batterityp
Med kommunikationsgränssnitt CANNOpen
Med kommunikationsgränssnitt RS 232
Med kommunikationsgränssnitt RS 485
Max. utgångsström DC
Max. ingångsström DC
Bulleremission
Dataöverföring via Bluetooth
Dataöverföring via WiFi
Kommunikationsgränssnitt internet Ethernet
Antal MPP-spårare
Med lasthantering
Kompatibel med nödström
Användbar kapacitet
Max. urladdningsdjup
Nominell batterikapacitet
Nätverksanslutning via WiFi
Max. ingångsspänning DC
Max. effektivitet
Tillåten relativ luftfuktighet
Energistyrningsfunktion belastningstopptäckning
Energistyrningsfunktion egenförbrukningsoptimering
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum