DC-satellit, Schneider StarCharge Fast 720, 2xCCS2, 380 A, 6,9 m kabelräckvidd, kabelhanteringssystem
Denna Schneider StarCharge Fast 720-produkt är en satellitenhet för laddning av alla elektriska fordon som uppfyller standarderna IEC61851-1 ed.3 och IEC61851-23. IP-skyddsgraden är IP55. IK-skyddsgraden är IK10 och IK08 för pekskärm. Temperaturen vid drift är mellan -30 °C och 50 °C, med effektbegränsning över 50 °C omgivningstemperatur. Fordonsanslutning sker med två kablar som har 6,9 m räckvidd och CCS2-kontakt. Den nominella utgångsströmmen är 380 A med boost upp till 600 A. Satellitenheten kräver lyftutrustning för att installeras. Den driftsätts och konfigureras med hjälp av en bärbar dator som är ansluten till den inbyggda webbservern. Laddstationen rekommenderas för fordonsdepåer, publik laddning och verksamheter. Lämplig för depåer med tunga fordon tack vare stöd för VDV261 för elbussar och BCB wake-up-funktion som gör att ellastbilar kan återstarta pausad laddning. Autentisering för att starta laddning kan göras med RFID- eller NFC-bricka, mobilapp från en laddoperatör eller med betalterminal. En kund kan också autentisera sitt fordon med hjälp av Plug & Charge, eftersom stationen stödjer både Autocharge och ISO 15118. Satellitenheten har en touchskärm som guidar slutanvändaren att använda laddstationen och övervaka pågående laddning. Skärmen ger också information om status för laddningen av fordonet. En flerfärgad lysdiod visar status för laddningen och laddstationen (kraftskåp+satellitenhet). En nödsstoppsknapp gör det möjligt att snabbt avbryta pågående laddning vid behov. Laddstationen kan anslutas till ett operatörsbackend för övervakning och styrning. Satellitenheten har en RJ45 Ethernet-port för LAN-anslutning.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Med display
Material hus/kapsling/stomme
Inspänning
Slagtålighet (IK)
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Antal uttag CEE (IEC 60309)
Utgångsspänning DC
Max. utgångsström DC
Anslutningsbar ledararea
Antal laddningspunkter
Med kopplingsdosa
Antal jordfelsbrytare typ A
Antal jordfelsbrytare typ B
Antal fordonskontakter typ 1
Antal fordonskontakter typ 1 CCS
Antal fordonskontakter typ 2
Antal fordonskontakter typ 2 CCS
Antal kontaktuttag typ 2
Antal fordonskontakter GB AC
Antal fordonskontakter GB DC
Antal kontaktuttag GB
Antal kontaktuttag typ 3
Antal fordonskontakter CHAdeMO
Antal hushållseluttag
Med energimätare
Med minibrytare (MCB)
Med stöd för IFTTT
Med inbyggd RFID-kortläsare
Nära fältkommunikation (NFC)
Nätverksanslutning via WiFi
Längd laddkabel
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Mobil kommunikationsstandard 5G
DC-felströmsdetektering
Kontaktorsvetsdetektering
Med nyckelbrytare
Export av laddningsloggar
Plug and charge (ISO 15118)
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Nätverksanslutning via LAN
Med MID-kompatibel energimätare
Statisk lasthantering integrerad
Lämplig för dynamisk lasthantering
Backend inkluderad
Drift och konfiguration via app
Anslutning installationssida
Överensstämmer med kalibreringslagen
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
Informationsplikt enligt REACH
SVCH Substance 1