Normkontaktor, Acti9 iCT, 25 A, 2 P, 2 slutande kontakter, manöver 240 V AC, märkspänning 250 V AC, 1 modul
Denna Acti9 iCT är en modulär kontaktor för montage på DIN-skena i normcentraler. Det är en 2P fjärrstyrd kontaktor med 2 normalt öppna kontakter. In-märkströmmen är 25A för AC-7a och 8,5A för AC-7b. Ue-märkspänningen är 250VAC och Uc-styrspänningen är 230VAC till 240VAC. Den här enheten kan användas för styrkretsar eller fjärrkoppling av små motorer som tex fläktar eller applikationer för HVAC-system. Denna produkt är kompatibel med IEC/EN 61095-standarden. Elektrisk uthållighet går upp till 100 000 cykler för AC-7A eller AC-1, 30 000 cykler för AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A eller AC-5B. Den maximala växlingsfrekvensen är 100 per dag. Ui-märkspänningen är 500VAC. Uimps nominella impulsmotståndsspänning är 4kV. Föroreningsgraden är 2. Dess bredd är 1 normmodul. Produktens färg är vit (RAL9003) och måtten är (B) 18mm x (H) 81mm x (D) 68,5mm. Enligt IEC 60529-standarden är skyddsgraden IP20 och IP40 monterad i kapsling. Driftstemperaturen är mellan -5°C och 60°C, förvaringstemperaturen är mellan -40°C och 70°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Inbyggnadsdjup
Märkdriftspänning
Bredd i antal modulmellanrum
Max. glödlampslast
Max. lysrörsbelastning
Max. lysrörsbelastning i Duo-koppling
Max. lysrörsbelastning parallellkompenserad
Reglage för handomkopplare
Typ av spänning (manöverspänning)
Typ av spänning (driftspänning)
Kapslingsklass (IP)
Märkdriftström
Tillsatsanordningar möjliga
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Märkmanöverspänning
Brummfri
Med dag/natt funktion
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)