Den här produkten ingår i XZ-sortimentet, ett utbud av sladdar och kontakter. Den här kabeln består av 5 trådar och har en 5-stifts M12 rak kvinnokontakt med metallkrage. Den är utformad i polyvinylklorid för allmän användning. Dess nominella driftsspänning är 60V/AC eller 75V/DC och dess nominella ström är 3A. Kontaktmotståndet är 5000 µOhm och det minsta isolationsmotståndet är 1 GO. Den är dammtät, motståndskraftig mot vattenstrålar (IP65) och kan tillfälligt nedsänkas i vatten (IP67). Kabeln har en längd på 5 meter och en diameter på 5,2 mm. Den består av 5 trådar, varav varje sektion är 0,25 mm². Färgen är svart och vikten är 0,18 kg. Den är avsedd för allmän användning som maskiner med låga miljömässiga och mekaniska påfrestningar (-25°C till +80°C i drift om kabeln förblir statisk). Den här kabeln uppfyller kraven för cULus-certifiering. Den är kompatibel med en 5-stifts M12-manlig kontakt. XZ-sortimentet omfattar ett brett utbud av kabelsatser, kontakter och anslutningsboxar som är utformade för en enkel anslutningsprocess och en snabb referensidentifiering.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Halogenfri
Kabeltyp
Märkspänning
Längd kabel
Avskärmad
Antal poler
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
Kontinuitetsmotstånd
Material kontaktyta
Vulkaniserad
Material kabelmantling
Kapslingsklass (IP)
Utförande elanslutning boxsida
Utförande elanslutning fältsida
Kabelanslutning boxsida
Kabelanslutning fältsida
Med LED-indikering
Typ av kontakt fältsida
Material kontakthållare
Färg kabelmantel
Märkström In
Utförande plug-in kontakt boxsida
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1