Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  1. breadcrumb-arrow
  2. Kabel (00-05, 48-49) breadcrumb-arrow
  3. 00 - Kraftkabel breadcrumb-arrow
  4. Kraftkabel 12 kV breadcrumb-arrow
  5. AXAL-TT 12 kV breadcrumb-arrow
  6. 120712005

AXAL-TT 3X240/50AL 12KV

 
Main media
 
Artikelnr:0075080
Tillv.art.nr:120712005
EAN:7394479013276

Treledarkabel för fast förläggning i mark, vatten, rör.Extra slagtålig mantel. Montagevänligvid låga temperaturer.

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Treledarkabel för fast förläggning i mark, vatten
och rör. Extra slagtålig mantel. Montagevänlig
vid låga temperaturer. Tillverkad av material för
enkel återvinning.

Säljs endast via butik eller manuell order. Vänligen kontakta din säljare för pris och tillgänglighet.
Sök butiker

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Kraftkabel >= 1 kV, för fast installation

Längd

1 m

Nominell ledararea

240 mm²

Material kärnisolering

PO (polyolefin)

Partmärkning

Ingen

Vikt

3506 kg/km

Blymantling

Nej

Märkspänning U

10 kV

Färg yttre mantel

Svart

Ledarform

Rund

Material ledare

Aluminium

Material yttre mantel

PO (polyolefin)

Kategori ledare

Klass 2 = Fåtrådig

Laminerad mantling

Ja

Fiberoptikelement

Nej

Armering/Förstärkning

Ingen

Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering

-20 till 70 °C

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer

-40 till 70 °C

Inre ledande skikt

Ja

yttre ledande skikt

Ja

Längsvattentät skärm

Ja

Märkspänning U0

6 kV

Skärm

Ja

Antal ledare/kärnor

3

Längsvattentäta ledare

Ja

Lämplig för markförläggning

Ja

Max. tillåten temperatur ledare

90 °C

Skyddsbarriär

Al/PE

Ytterdiameter (ca)

70 mm

Med gnagarskydd

Nej

Ledande beläggning

Nej

Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404

Nej

Ledaryta

Blank

Kabeln tvärvattentät

Ja

Specifikation kärnisolering

XLPE (VPE)

Specifikation material yttre mantel

PE (polyeten)

Kabelgeometri

Övrigt

Resistans ledare vid 20°C

0.125 Ohm/km

Lämplig som installationskabel

Nej

Lämplig som mellanspänningskabel

Ja

Lämplig som högspänningskabel

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

3-ledare 12 kV

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

00

UNSPSC

26121600

Serie

AXAL-TT PRO 12 kV

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-11-05

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen