Multimeter Elma BM 829s TRMS
Elma BM 829s sätter nya standarder för vad du kan förvänta dig av en digital multimeter. Med nya funktioner såsom ”Auto Check” och ”Low Z” samt ett IEC 61010-1 godkännande till KAT IV 1000V är Elma BM 829s svårslagen. Auto Check är en intelligent funktion som automatisk detekterar och väljer AC- eller DC-spänning samt genomgångstest/resistans. Allt du behöver göra är att slå på instrumentet och mäta. Low Z är spänningsmätning med låg impedans, det vill säga att mätpunkterna belastas och därmed säkras det att det är äkta spänning som man mäter.
Elma BM 829s är utrustat med stor belyst dubbeldisplay och snabb analog bargraf. Instrumentet mäter TRMS AC+DC spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder, genomgång och temperatur. Elma BM 829s har en rad extra funktioner, bl.a. 1ms crest/peakhold, max/min, relativ mätning, datahold, autoavstängning, automatisk/manuellt områdesval och RS232-port för PC-kommunikation. Instrumentet har inbyggd beröringsfri detektering av elektriska fält som bl.a. kan användas till att detektera elektromagnetiska fält från datorskärmar eller som beröringsfri polsökare.
Med PC-kommunikation och Windowsprogramvaran är det möjligt att utföra online dataloggning, där uppmätta data kan visas som: Digital display, analog display, kurva/graf och tabell. Med instrumentet anslutet till PC, kan data lagras i intervaller från 1 sekund till 1 timme.
Elma BM 829s är UL-listad och uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 1000V.
Instrumentet är utrustat med högeffektiva säkringar med kontrollfunktion och levereras komplett inkl manual, temperaturprob, batteri, testkablar, robust gummiskyddskåpa och programvaran laddas ned från våran hemsida.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Strömförsörjning
Datalogger
Indikering
Mätområdesval
Verklig RMS-mätning
Kontinuitetstest
Mätområde isolationsmotstånd
Gränssnitt
Kapacitansmätning
Frekvensmätning
Med decibelmätning (dB)
Mätprincip
Momentanvärdeslagring
Infraröd-gränssnitt
Relativ mätnoggrannhet
Explosionstestat utförande
Bluetooth-gränssnitt
Resistanstest/diodtest
Induktansmätning
Lägsta upplösning spänning DC
Lägsta upplösning ström DC
Lägsta upplösning spänning AC
Lägsta upplösning ström AC
Lägsta upplösning resistans
Med konduktivitetsmätning
Max. mätområde spänning AC
Max. mätområde spänning DC
Max. mätområde ström AC
Max. mätområde ström DC
Max. mätområde resistans
Maxvärdeslagring
Multi-indikering
Mätkretskategori
Minvärdeslagring
Märktestspänning 100 V
Märktestspänning 1000 V
Märktestspänning 250 V
Märktestspänning 500 V
Relativvärdemätning
Toppvärdesminne
Pulskvotsmätningar
Kapslingsklass (IP)
Mätning temperatur
Max. mätområde temperatur
Lägsta upplösning, temperatur
Max. mätområde kapacitans
Lägsta upplösning, kapacitans
Max. mätområde frekvens
Lägsta upplösning, frekvens
Mätning Milliohm med 4-trådsteknik (Kelvin-anslutning)
Mätning temperatur RTD
Temperaturmätning TC
Märktestspänning 10 V
Märktestspänning 50 V
Kabellängdsmått
Kabelsymmetritest för tvåtrådsanslutning a-b-E
Effekt- och energimått
Analys av övertoner/effektkvalitet
Rotationshastighetsmått
Automatisk kretsbrytare
Max. spänning mätkretskategori
Med bakgrundsbelysning
Mätartavla med linjär skala
Mätartavla med logaritmisk skala
Högspänningstest för motorlindningar
Max. mätområde spänning AC/DC
Lägsta upplösning spänning AC/DC
Max. mätområde ström AC/DC
Lägsta upplösning ström AC/DC
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum