GARO Entity - Framtidens laddbox

En laddbox med genomtänkt funktion och smarta lösningar öppnar upp för stor flexibilitet vid både montering och installation. Med flyttbara uttag, nya appen GARO Connect och bestående av endast tre delar underlättar GARO Entity minst sagt din installation.

Detaljer spelar roll

Lika självklart som att bilbarnstolen i bilen är godkänd och testad för att skydda maximalt vid olyckor och oväntade händelser, lika självklar är säkerheten i laddboxen GARO Entity Compact. En minimalistisk och kompakt laddbox, men full av detaljer som säkerställer en trygg installation.

Den uppfyller samtliga el- och säkerhetsstandarder, är hårt testad för att klara vårt nordiska klimat och innehåller alla inbyggda skydd, vilket gör den helt enkelt unik utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Läs mer hos GARO

Castra Image

Motorvärmare GARO Entity Heat

Till produkterna

GaroBelysningssk Image

Belysning- och fördelningsskåp

Se alla produkter

Laddsystem Image

Laddsystem

Till laddstolpar

Responsive image
ProduktE-nummer
Fasadmätarskåp INF 25A 1PL22 700 00Lägg i kundvagn
Laddbox GLB T2EV 22kW M W24 491 83Lägg i kundvagn
Laddbox GLB T2FC 22kW M W24 491 82Lägg i kundvagn
Energimätare 3F MODB RS48509 001 35Lägg i kundvagn
Personskyddsbr. 4P 16A KARC 6KA21 632 72Lägg i kundvagn

GARO gör allt bättre, enklare och smartare

GARO utvecklar och tillverkar egna innovativa elprodukter. Samtidigt som elsäkerheten och energiförbrukningen alltid har högsta prioritet ligger vi alltid i framkant inom användarvänlighet, digital teknik och modern design. Det är saker som har betydelse både för dig som installatör och din slutanvändare. Du ska vara trygg med våra lönsamma och smarta lösningar.