Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
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
  2. Melbye - Flexibla och säkra brandlarmsystem

Flexibla och säkra brandlarmsystem

Melbyes brandlarmsystem är rätt lösning för alla behov. Helt enkelt för att du kan bygga och installera det precis som du vill; trådlöst eller ihopkopplat, med batteridrift eller nätanslutet.

I sortimentet finns både brandvarnare och värmedetektorer. Välj robust och skötselfri installation med 230V nätdrivna detektorer \(med nöddriftsbatteri, såklart!\) som kommunicerar trådbundet eller en smidig lösning med batteridrivna och trådlöst kommunicerande 3V-enheter. Eller så kombinerar du enheterna på ett smart sätt och installerar en slinga med trådade 230V-enheter och kompletterar med trådlösa, batteridrivna 3V-enheter där det saknas vägguttag eller är besvärligt att dra kabel. Våra batteridrivna brandvarnare och värmedetektorer har upp till 10 års batteritid.
.




Exempel på systemlösningar


Bygg och anpassa brandlarmsystemet så att det passar din byggnads behov. Adressering av enheterna går snabbt och smidigt oavsett hur du väljer att bygga systemet. Systemet tillåter upp till 20 enheter trådlöst, 40 enheter med kablering.

Responsive image
Responsive image

Brandvarnare/värmedetektor 230 V med batteri och kommunikation


Optiska 230 V brandvarnare som kopplas ihop med andra 230 V/3 V-enheter, antingen trådlöst eller via kabel. Brandvarnaren har batteribackup och inbyggd spjällfunktion i testknappen. Det gör att detektorn kan sättas i viloläge i 10 minuter vid matlagning eller andra ofarliga förhållanden som kan utlösa larmet.
     
    Viktiga funktioner:
     
  • Optisk sensor för glödbrand
  • Levereras med 9 V litiumbatteri som batterireserv
  • Ström/larmindikator/varning för låg batterinivå
  • Spjällfunktion
  • Fler detektorer kan anslutas trådlöst i systemet
  • 85 dB larmsignal godkänd för hushåll enligt SS-EN-14604 och uppfyller TEK-17
  • Kitemark-godkänd
  • RoHS
 

LÄS MER OCH KÖP

Brandvarnare 230V batteri MOD 230/9 RF 63 026 38
Värmedetektor 230V batteri MVD 230/9 RF 63 026 39
Relä bas NP-5R 63 026 42
Responsive image

Brandvarnare/värmedetektor med inbyggt 3 V-batteri och kommunikation


Optiska 3 V brandvarnare som ansluts trådlöst med andra 230/3 V-enheter. Andra unika egenskaper är inbyggd spjällfunktion i testknappen. Det gör att detektorn kan sättas i viloläge i 10 minuter vid matlagning eller andra ofarliga förhållanden som kan utlösa larmet.
 
     
    Viktiga funktioner:
     
  • Optisk sensor för glödbrand
  • Levereras med 3 V-batteri
  • Spjällfunktion
  • Ström/larmindikator/varning för låg batterinivå
  • Fler detektorer kan anslutas trådlöst i systemet
  • 85 dB larmsignal godkänd för hushåll enligt SS-EN-14604 och uppfyller TEK-17
  • Kitemark-godkänd
  • RoHS
 

LÄS MER OCH KÖP

Brandvarnare 3V batteri MOD 3/10 RF 63 026 36
Brandvarnare 230V m/batteri MBV2236 63 016 57
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
  • Vanliga frågor
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
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection