Säkerhetsbrytare plast 3-polig 570A 400V hjälpkontakt 2NO+1NC anslutningar öppåt 2xFL21 nedåt 2xFL21 IP65
Säkerhetsbrytare plast 3-polig 570A 400V hjälpkontakt 2NO+1NC anslutningar öppåt 2xFL21 nedåt 2xFL21 IP65
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Färg hus/kapsling/stomme
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Märkdriftspänning
Material hus/kapsling/stomme
Kapslingsklass (IP) framsida
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
Antal omkopplare
Kan spärras/låsas
Integrerad motordrift
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Utförande som nödstoppsinstallation
Typ av kontrollelement
Utförande som huvudbrytare
Utförande som säkerhetsbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw
Färg på manöverelement
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Lämplig för centralt frontmontage
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
Motordrift valbar
Spänningsutlösare valbar
Apparatbyggsätt
Märkström vid AC-21, 400 V
Omkopplingseffekt vid 400 V
Version med omkastad omkopplare
Märkström vid AC-23, 400 V
Skyddsnivå (NEMA)
Lämplig för golvmontering
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum